画像準備中

ガス管用タップ 左ネジ

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 ねじ径1/4PF19左 ねじ径(inch)1/4 材質合金工具鋼(SKS) 注文コード17143832 品番1/4PF19左 SKS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,200
この商品はねじ径・材質など37種類から選べます 他の種類を見る

ストレート(PF)(角度55°)

呼び寸法1/4PF19左 ねじ径1/4PF19左 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)62 刃長(mm)28 シャンク径(Φmm)11 外径の基本サイズ(mm)13.157 1インチ当たり山数19 ねじ径(inch)1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17143157
2019-03-28
用途:
高圧空気接手用
建設業・工事業

高圧エアー接手(オスプラグ)は左ねじなので
受金具を自作するために購入
普通に左ねじ加工出来たので満足です

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする