SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17143857
品番
2PF左 SKS
参考基準価格(税別)
¥57,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
2PF左
ねじ径
2PF左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
120
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
46
外径の基本サイズ(mm)
59.614
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
2