SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ PS・PF
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
2PF
ねじ径(inch)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
注文コード
17143972
品番
2PF SKH
参考基準価格(税別)
¥137,000
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・材質
など
60
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
2PF
ねじ径
2PF
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
120
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
46
外径の基本サイズ(mm)
59.614
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
2