SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17143997
品番
3/8PF19左 SKH
参考基準価格(税別)
¥12,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
3/8PF19左
ねじ径
3/8PF19左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
65
刃長(mm)
28
シャンク径(Φmm)
14
外径の基本サイズ(mm)
16.662
1インチ当たり山数
19
ねじ径(inch)
3/8