SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17144058
品番
1.1/4PF左 SKH
参考基準価格(税別)
¥93,850
販売価格(税込)
¥69,278
販売価格(税別)
¥
62,980
バスケットに入れる
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
1.1/4PF左
ねじ径
1.1/4PF左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
105
刃長(mm)
45
シャンク径(Φmm)
32
外径の基本サイズ(mm)
41.91
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
1.1/4