SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの 管用タップ
ガス管用タップ 左ネジ
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
2PF左
ねじ径(inch)
2
材質
高速度工具鋼(SKH)
注文コード
17144076
品番
2PF左 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥159,600
この商品は
ねじ径・材質
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ストレート(PF)(角度55°)
呼び寸法
2PF左
ねじ径
2PF左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
120
刃長(mm)
50
シャンク径(Φmm)
46
外径の基本サイズ(mm)
59.614
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
2