画像準備中

マシンタップ

(3件のレビュー)
7日以内出荷 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 呼び寸法M5×0.90 注文コード17144715 品番M 5X0.90 SKS
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,088
販売価格(税別)
989
この商品は呼び寸法など60種類から選べます 他の種類を見る

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M5×0.90 ねじ径M5 ピッチ(mm)0.9 ねじピッチ(mm)0.9 材質合金工具鋼(SKS) 全長(mm)110 刃長(mm)30 ねじ径(mm)5 加工通り穴用

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:110

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
17144663
2018-06-01
用途:
機械に使って在るネジ山の補修
らいず縫製 様 (製造業)

機械に使って在ネジ山が崩れた時の補修 使えなかった。

対象商品:
17144663
2016-05-24
用途:
塗装後の再タップに使用
東芝EIコントロールシステム株式会社 様 (製造業)

使用に当って満足

対象商品:
17144697
2016-06-04
用途:
現地作業
製造業

M4のマシンタップを折ってしまいホームセンターを探し回っても見つからず、ネットで探したら貴社のマシンタップが一番安かったので購入しました。
使い勝手は問題ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする