CV-FC-504-KBB 手すりセット Kiva 17145007 CV-FC-504-KBB 手すりセット Kiva 17145007

手すりセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 17145007 品番 CV-FC-504-KBB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,788
販売価格(税別)
7,989

鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。
北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。
温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。
プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。

付属品ナベ+足割TP4×50 4本 材質(手すり棒)積層材/(ブラケット)亜鉛ダイカスト+PP樹脂 チョコレート、ブラケット:ブラウン 直径(Φ)35 長さ(cm)45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,630 / 税込 ¥2,893
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする