SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M4×0.70左
注文コード
17145047
品番
M 4X0.70左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M4×0.70左
ねじ径
M4
ピッチ(mm)
0.7
ねじピッチ(mm)
0.7
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
100
刃長(mm)
25
ねじ径(mm)
4