曜日別特売
CV-FK-504-KWH 手すりセット Kiva 17145050

 

CV-FK-504-KWH 手すりセット Kiva 17145050
CV-FK-504-KWH 手すりセット Kiva 17145050

手すりセット

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
長さ(cm)45
キウイ、ブラケット:ホワイト
内容量1セット注文コード17145050品番CV-FK-504-KWH
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,788
販売価格(税別)
7,989

鮮やかな積層材で、インテリアに彩りのアクセントを加えます。
北欧フィンランドバーチの特殊技術によりカラー染色した木材を加工。
温かみとフィンランドデザインの鮮やかなカラーリングが綺麗な一品です。
プリントでは味わえない質感、温もり、心地良さで、インテリア創りにお役立てください。

付属品ナベ+足割TP4×50 4本材質(手すり棒)積層材/(ブラケット)亜鉛ダイカスト+PP樹脂キウイ、ブラケット:ホワイト直径(Φ)35長さ(cm)45

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)1,500/税込1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)2,630/税込2,893
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ・ブラケット・ソケット・アングル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする