SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M5×0.80左
注文コード
17145065
品番
M 5X0.80左 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,050
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M5×0.80左
ねじ径
M5
ピッチ(mm)
0.8
ねじピッチ(mm)
0.8
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
110
刃長(mm)
30
ねじ径(mm)
5