SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M9×1.25左
注文コード
17145092
品番
M 9X1.25左 SKS
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M9×1.25左
ねじ径
M9
ピッチ(mm)
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
150
刃長(mm)
45
ねじ径(mm)
9