SKC
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
内容量
1個
呼び寸法
M42×4.50左
注文コード
17145178
品番
M 42X4.50左 SKS
参考基準価格(税別)
¥115,000
販売価格(税込)
¥79,178
販売価格(税別)
¥
71,980
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M42×4.50左
ねじ径
M42
ピッチ(mm)
4.5
ねじピッチ(mm)
4.5
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
370
刃長(mm)
155
ねじ径(mm)
42