punto
puntoの コンセント/スイッチ/プレート
puntoの コンセントプレート
puntoの コンセント・スイッチ用
アルミ製スイッチプレート
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
色
ホワイト
仕様
2個口用
注文コード
17145321
品番
MSP-020-W
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
この商品は
色・仕様
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
極限までシンプルなフォルムにこだわったモダンフェイス。
有名デザイナー川上元美氏によるデザイン。アルミ製スイッチプレートが一番美しく見える奥行きが7mmと、究極の「造形美」にこだわりました。
付属品
固定用ステンレスネジ2個・取付用六角レンチ
仕様
2個口用
材質
アルミダイカスト
色
ホワイト
仕上
アクリル焼付塗装
サイズ(mm)
W70×H120×D7
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
北海道地方
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
2,630
/
税込
¥
2,893
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません