曜日別特売

マシンタップ mm 左

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
内容量1個呼び寸法M22×2.50左注文コード17145458品番M 22X2.50左 SKH
参考基準価格(税別)¥57,500販売価格(税込)¥42,878
販売価格(税別)
38,980

メートル並目ねじ用(角度60°)

呼び寸法M22×2.50左ねじ径M22ピッチ(mm)2.5ねじピッチ(mm)2.5材質高速度工具鋼(SKH)全長(mm)250刃長(mm)90ねじ径(mm)22
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

タップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする