SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M36×4.00左
注文コード
17145494
品番
M 36X4.00左 SKH
参考基準価格(税別)
¥168,350
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
メートル並目ねじ用(角度60°)
呼び寸法
M36×4.00左
ねじ径
M36
ピッチ(mm)
4
ねじピッチ(mm)
4
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
330
刃長(mm)
140
ねじ径(mm)
36