SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 細目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17145512
品番
M 7X0.75 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
細目ネジ
呼び寸法
M7×0.75
ねじ径
M7
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
7