SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17145528
品番
M 8X1.00 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,400
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
細目ネジ
呼び寸法
M8×1.00
ねじ径
M8
ピッチ(mm)
1
ねじピッチ(mm)
1
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
8