SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 細目
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17145546
品番
M 10X1.25 SKS
参考基準価格(税別)
¥4,350
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
細目ネジ
呼び寸法
M10×1.25
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
10