SPW-010-G アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ punto 17145628 SPW-010-G アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ punto 17145628 SPW-010-G アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ punto 17145628 SPW-010-G アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ punto 17145628

アルミ製スイッチプレート ワイドタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可特別運賃 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット グレー 仕様1〜3個口用 注文コード17145628 品番SPW-010-G
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は色・仕様など8種類から選べます 他の種類を見る

※パナソニックコスモワイドシリーズ21に対応しています。
極限までシンプルなフォルムにこだわったモダンフェイス。
有名デザイナー川上元美氏によるデザイン。アルミ製スイッチプレートが一番美しく見える奥行きが7mmと、究極の「造形美」にこだわりました。

付属品固定用ステンレスネジ2個・取付用六角レンチ 仕様1〜3個口用 材質アルミダイカスト グレー 仕上アクリル焼付塗装 サイズ(mm)W70×H120×D9

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥1,500 / 税込 ¥1,650
北海道地方数量1以上のご注文(同一注文コードにつき) ¥2,630 / 税込 ¥2,893
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「コンセントプレート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする