SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 細目
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17145634
品番
M 20X1.50 SKS
参考基準価格(税別)
¥13,350
販売価格(税込)
¥9,238
販売価格(税別)
¥
8,398
バスケットに入れる
細目ネジ
呼び寸法
M20×1.50
ねじ径
M20
ピッチ(mm)
1.5
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
20