曜日別特売
EA-CRCD CDラジカセ アズマ[家電] 17145689

EA-CRCD CDラジカセ アズマ[家電] 17145689
EA-CRCD CDラジカセ アズマ[家電] 17145689
EA-CRCD CDラジカセ アズマ[家電] 17145689
EA-CRCD CDラジカセ アズマ[家電] 17145689

CDラジカセ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1台注文コード17145689品番EA-CRCD
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

CD、カセット、ラジオの1台3役。AC電源または電池の2電源対応で使い勝手の良いコンパクトなCDラジカセです。
CD再生はリピート、プログラム、ランダム再生に対応。
カセットは再生/録音機能を持ち、内蔵マイクで会話やお稽古の音を録音したり、ラジオ放送を録音する事も可能です。

付属品電源コード、取扱説明書/保証書寸法(mm)幅215×奥行213×高さ123質量(kg)約1.5出力(W)実用最大:1.5+1.5電源(V)AC10050/60Hzまたは単2乾電池×6(電池別売)消費電力(W)10コード長さ(m)電源:約1.4周波数帯域(MHz)(受信)FM:76.0~108.0(ワイドFM対応)入力端子AUX(Φ3.5mm)受信周波数AM:522~1629(kHz)出力端子ヘッドフォン端子(Φ3.5mm)再生形式可能ディスク:CD(対応フォーマットCD-DA)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オーディオ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする