SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M6×0.75左
注文コード
17145722
品番
M 6X0.75左 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,750
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
細目ネジ
呼び寸法
M6×0.75左
ねじ径
M6
ピッチ(mm)
0.75
ねじピッチ(mm)
0.75
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
6