SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M10×1.25左
注文コード
17145747
品番
M 10X1.25左 SKS
参考基準価格(税別)
¥6,750
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
細目ネジ
呼び寸法
M10×1.25左
ねじ径
M10
ピッチ(mm)
1.25
ねじピッチ(mm)
1.25
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
10