シュナイダーエレクトリック
シュナイダーエレクトリックの 電子部品(オンボード)
シュナイダーエレクトリックの 能動部品
シュナイダーエレクトリックの ディスクリート
Harmonyタイマーリレー REXLシリーズ
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
仕様
テストボタン:なし
注文コード
17145750
品番
REXL2TMF7
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
この商品は
仕様
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
テストボタン:なし
適合
適用ソケット:RXZE2M114/RXZE2M114M/RXZE2S108M
接点数
2極
定格入力電圧(V)
120:AC
定格出力電流(A)
5
時間
制御:0.1s〜100h
LED
なし
端子
ネジ
ファンクション
オンディレー