SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ mm 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
M14×1.50左
注文コード
17145765
品番
M 14X1.50左 SKS
参考基準価格(税別)
¥11,400
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
細目ネジ
呼び寸法
M14×1.50左
ねじ径
M14
ピッチ(mm)
1.5
ねじピッチ(mm)
1.5
材質
合金工具鋼(SKS)
ねじ径(mm)
14