SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17145844
品番
3/32W48 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,450
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
3/32W48
ねじ径
3/32W48
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
80
刃長(mm)
20
1インチ当たり山数
48
ねじ径(inch)
3/32