SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17145905
品番
3/8W16 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,250
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
3/8W16
ねじ径
3/8W16
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
155
刃長(mm)
55
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/8