SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17145923
品番
1/2W12 SKS
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1/2W12
ねじ径
1/2W12
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
180
刃長(mm)
65
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
1/2