SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17145932
品番
9/16W12 SKS
参考基準価格(税別)
¥6,425
販売価格(税込)
¥4,728
販売価格(税別)
¥
4,298
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
9/16W12
ねじ径
9/16W12
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
190
刃長(mm)
70
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
9/16