SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17145948
品番
5/8W11 SKS
参考基準価格(税別)
¥7,500
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
5/8W11
ねじ径
5/8W11
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
200
刃長(mm)
75
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
5/8