SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146018
品番
1.1/2W6 SKS
参考基準価格(税別)
¥65,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.1/2W6
ねじ径
1.1/2W6
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
330
刃長(mm)
140
1インチ当たり山数
6
ねじ径(inch)
1-1/2