SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146027
品番
1.5/8W5 SKS
参考基準価格(税別)
¥91,250
販売価格(税込)
¥63,778
販売価格(税別)
¥
57,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.5/8W5
ねじ径
1.5/8W5
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
370
刃長(mm)
170
1インチ当たり山数
5
ねじ径(inch)
1-5/8