SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146054
品番
2W4.1/2 SKS
参考基準価格(税別)
¥151,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
2W4.1/2
ねじ径
2W4.1/2
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
420
刃長(mm)
195
1インチ当たり山数
4.1/2
ねじ径(inch)
2