SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146063
品番
1/8W40左 SKS
参考基準価格(税別)
¥1,950
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1/8W40左
ねじ径
1/8W40左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
90
刃長(mm)
22
1インチ当たり山数
40
ねじ径(inch)
1/8