SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146088
品番
3/16W24左 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,100
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
3/16W24左
ねじ径
3/16W24左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
110
刃長(mm)
35
1インチ当たり山数
24
ねじ径(inch)
3/16