SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146115
品番
5/16W18左 SKS
参考基準価格(税別)
¥3,475
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
5/16W18左
ねじ径
5/16W18左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
140
刃長(mm)
50
1インチ当たり山数
18
ねじ径(inch)
5/16