SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146142
品番
5/8W11左 SKS
参考基準価格(税別)
¥9,950
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
5/8W11左
ねじ径
5/8W11左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
200
刃長(mm)
75
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
5/8