SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146158
品番
7/8W9左 SKS
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
7/8W9左
ねじ径
7/8W9左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
250
刃長(mm)
95
1インチ当たり山数
9
ねじ径(inch)
7/8