SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146194
品番
1.5/8W5左 SKS
参考基準価格(税別)
¥118,000
販売価格(税込)
¥85,778
販売価格(税別)
¥
77,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.5/8W5左
ねじ径
1.5/8W5左
材質
合金工具鋼(SKS)
全長(mm)
370
刃長(mm)
170
1インチ当たり山数
5
ねじ径(inch)
1-5/8