SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146237
品番
3/16W24 SKH
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
3/16W24
ねじ径
3/16W24
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
110
刃長(mm)
35
1インチ当たり山数
24
ねじ径(inch)
3/16