SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146282
品番
5/8W11 SKH
参考基準価格(税別)
¥21,750
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
5/8W11
ねじ径
5/8W11
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
200
刃長(mm)
75
1インチ当たり山数
11
ねじ径(inch)
5/8