SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全37種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146307
品番
7/8W9 SKH
参考基準価格(税別)
¥48,300
販売価格(税込)
¥36,278
販売価格(税別)
¥
32,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
7/8W9
ねじ径
7/8W9
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
250
刃長(mm)
95
1インチ当たり山数
9
ねじ径(inch)
7/8