ソフトスターター ATS480シリーズ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 17146310 品番 ATS480C14Y
参考基準価格(税別)¥588,000 販売価格(税込) ¥637,780
販売価格(税別)
579,800

ATS480シリーズは、コンベヤーやファン、ポンプ、コンプレッサーなどの他に、破砕機や粉砕機、撹拌機などでも使用可能なプロセス&インフラ向けソフトスターターです。
二重定格(ND)やトルク制御によりシビアなアプリケーションにも対応可能。
幅広いオープンネットワークに対応し、サイバーセキュリティ対策にも貢献します。

仕様●モーター熱保護:サーマルリレー内蔵、PTC、PT100●停止方法:トルク制御、電圧制御、ダイナミックブレーキ●電流制限:500%(最大:モーター定格電流700%)●二重定格:ND & HD 容量(kW)三相230V/HD:30、三相230V/ND:37、三相400V/ND:75、三相440V/HD:55、三相440V/ND:75 制御方式電圧制御、独自トルク制御 定格電流(A)HD:110,ND:140 通信方式標準:Modbusシリアル オプション:Modbus TCP、EtherNet/IP、PROFINET、PROFIBUS DP、CANopen
注意
モーター容量はあくまで参考値になり、モーターメーカーや種類により異なります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする