SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット(W)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
呼び寸法
1.3/8W6
注文コード
17146343
品番
1.3/8W6 SKH
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥121,200
この商品は
呼び寸法
など
37
種類から選べます
他の種類を見る
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.3/8W6
ねじ径
1.3/8W6
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
320
刃長(mm)
135
1インチ当たり山数
6
ねじ径(inch)
1-3/8