SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146368
品番
3/8W16左 SKH
参考基準価格(税別)
¥9,600
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
3/8W16左
ねじ径
3/8W16左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
155
刃長(mm)
55
1インチ当たり山数
16
ねじ径(inch)
3/8