SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146377
品番
1/2W12左 SKH
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1/2W12左
ねじ径
1/2W12左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
180
刃長(mm)
65
1インチ当たり山数
12
ねじ径(inch)
1/2