SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ウイット 左
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
17146395
品番
1.1/4W7左 SKH
参考基準価格(税別)
¥129,300
販売価格(税込)
¥87,978
販売価格(税別)
¥
79,980
バスケットに入れる
ウイット並目ねじ用(角度55°)
呼び寸法
1.1/4W7左
ねじ径
1.1/4W7左
材質
高速度工具鋼(SKH)
全長(mm)
300
刃長(mm)
125
1インチ当たり山数
7
ねじ径(inch)
1-1/4