SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ユニファイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/4NC20
ねじ径(inch)
1/4
山数
20(UNC)、28(UNF)
1インチ当たり山数
20
注文コード
17146456
品番
1/4NC20 SKS
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・山数・1インチ当たり山数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイねじ用
呼び寸法
1/4NC20
ねじ径
1/4NC20
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
20(UNC)、28(UNF)
1インチ当たり山数
20
ねじ径(inch)
1/4