SKC
SKCの タップ・ダイス
SKCの タップ
SKCの スレッドミル
マシンタップ ユニファイ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
ねじ径
1/2NC13
ねじ径(inch)
1/2
山数
13(UNC)、20(UNF)
1インチ当たり山数
13
注文コード
17146492
品番
1/2NC13 SKS
参考基準価格(税別)
¥6,250
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
この商品は
ねじ径・山数・1インチ当たり山数
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ユニファイねじ用
呼び寸法
1/2NC13
ねじ径
1/2NC13
材質
合金工具鋼(SKS)
山数
13(UNC)、20(UNF)
1インチ当たり山数
13
ねじ径(inch)
1/2